- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- ledテープライト usbのおすすめ人気ランキング
ledテープライト usbのおすすめ人気ランキング
2026/01/08更新108件の「ledテープライト usb」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「人感センサー LEDテープ」、「ケーブルライト」、「led シール」などの商品も取り扱っております。
お好みの長さにカットしてご使用できます。
付属の両面テープまたはマグネットテープで設置します。
USBコネクターをお手持ちのUSB電源に接続して点灯します。
ON/OFFスイッチで点灯/消灯ができます。
テープ幅(mm)
12
電源(V)
5/1A以上のUSBポート
電圧(V)
5
コード長さ(m)
USB:約2
テープ厚さ(mm)
5
色温度(K)
4000
本製品は、ソフトな半透明素材の内部に等間隔に高輝度LEDが埋め込まれたテープ状のライトです。
LEDの光が拡散するため、ネオン管のようにほぼ均一に光ります。
内部には、針金のような芯線が入っており、自由に曲げて形状を保持できます。
USB電源に接続するだけの簡単設計。
お手持ちのスマートフォン用USB充電器やモバイルバッテリーを電源にしてご利用いただけます。
付属品
USBケーブル(1m)、固定用クリップ(大、小)、固定用粘着テープ
入力
USB 5V/2A(USB電源は別途ご用意ください)
LED
100灯
幅10mmのテープ状基盤に、LEDが1.7cm間隔で配置されたLEDテープライトです。 はさみ等で5cm単位(LED3個)にカットできます。カットしたテープの端に入力端子があり、ハンダ付けすることで使用できます。 裏面は両面テープになっており、平面や曲面、パイプの内側・外側などに貼って使用できます。
発光色
白
色温度(K)
6500~7000
電源
DC12V(別途ご用意ください)
防水性
なし
まばゆいほどの存在感!薄い・細い・曲がるテープLED。テープ付き。
定格電圧(V)
12
コード長さ(mm)
1000(0.2sq)
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束900Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)。屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など
質量(kg)
1.0(テープライトのみ)
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
全光束(Lm)
900/m
保護等級
防雨
電源タイプ
電源コード式
使用場所
屋外
LED寿命(時間)
30000
電球の種類
LED
両面テープ付で貼るだけ設置お好みの長さにカットして使えるUSB式
電圧(V)
5
電源
DC5V 1A
船舶用に開発した高輝度LEDテープライトです。防滴仕様なので屋外で使用できます50cm間隔でお選びいただけます。カットした部分は切断面に防水加工を施し、シリコン製キャップを取付済みです。また、リード線の半田付もしております。本体はシリコン製なので、錆びたり劣化しにくい仕様となっておりますご購入の際は色と長さをお選びください。専用の取付パーツ・シリコンキャップ:標準装備
型式
MR5-24W
電圧(V)
DC24~28
LED
標準白色
USB接続のテープLEDライト。USBテープLEDライトは、USB電源に接続してご利用いただける、「切って」、「貼る」ことができる今までにない新しいLEDライトです。切って使える。本製品はカット線の部分でカットし長さを調節してご利用いただけます。設置する棚やデスクなどに合わせご利用ください。簡単貼り付け。本製品の裏面には両面テープが貼られております。保護シートを剥がして、そのまま貼り付けることができます。ご利用方法。本製品はUSB-AC充電器やモバイルバッテリーなど、様々なUSB電源に接続してご利用いただけます。USB電源の目安(1mモデル:5V/1A、 2mモデル:5V/2A)
コレクションケースや棚下を広く明るく照らすことができる長さ35cmのLEDライトです。 800mA(0.8A)以上出力のあるUSB電源またはUSB3.0ポートで動作します。 本体は軽量で、省エネ設計です。 ケーブルの中間にスイッチがあります。 取り付け用両面テープ・マグネットが付属します。
質量(g)
約33(本体のみ)
消費電力(W)
約4
電源
USB(A オス)
寸法(cm)
33.2×1.6×0.9(突起部含まず)
保証期間
ご購入後3ヶ月間
ケーブル長(cm)
約150(中間スイッチ付)
LED使用数(個)
30
電球の種類
LED
防水機能を強化してリニューアル!。ソフトでスリムなので曲面にも無理なく貼ることができます。超高輝度SMD搭載で明るさも抜群です。
仕様
両面テープ付き
材質
樹脂
幅(mm)
10
厚さ(mm)
3(両面テープ含む)
タイプ
高輝度、正面発光
防水仕様
IP X7相当
コード種類
赤線(+) 黒線(-)
自由に文字、イラストなどを製作する事が出来ます。間接照明、イルミネーション店舗などのネオン風照明などにご利用頂けます。
用途車内照明、看板照明、店舗の陳列棚、部屋、キッチン、階段などのDIY装飾。
長さ(m)
5
寸法(幅W×高さH)(mm)
4.5×12.5
定格電圧(V)
DC12
消費電力(W/m)
6
防水保護等級
IP65(本体部分)
お好みの長さにカットしてご使用できます。
。付属の両面テープまたはマグネットテープで設置します。
。暗い場所で人の動きを検知して自動で点灯します。
。乾電池式で電源の取れない場所でも使用できます。
。ON(常時点灯)/OFF(消灯)/AUTO(センサー)切換スイッチ付き
。テープライト長さ1m
。点灯色は白色
付属品
両面テープ×5枚(本体用×2枚、テープライト用×3枚)、マグネットテープ×3枚(テープライト用)
質量(g)
約73(乾電池除く)
スイッチ
ON・OFF・AUTO切替
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
テープライト:(約)1000×12×5
全光束(Lm)
約100(LED×30灯点灯時)
光源
LED×30灯使用(交換不可)/白色
色温度(K)
約4000
使用電池
単3形乾電池×4本(乾電池別売)
コード長さ(cm)
約30
電池寿命
アルカリ乾電池仕様の場合:連続点灯 約26時間(ONモード)、1日10回点灯の場合は約12か月(AUTOモード)※乾電池の性能や使用条件により変化します
点灯保持時間
約10秒(AUTOモード時)
センサー感知範囲
人感センサー:正面約4m 左右約90° 上下約90°
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(約)34×150×22
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
LEDテープライトは、多数のLEDを透明チューブ内に連ねた多機能照明器具です。
高輝度LEDで視認性は抜群、昼夜間を問わず視線誘導に絶大な効果を発揮します。
屋内外のイルミネーションとしてアート空間を演出したり、工事現場や作業現場などで高い視認効果を発揮し、歩行者やドライバーへより効果的な注意喚起を促します。
用途に合わせてお選びいただけます。
配光角度(°)
120
LED寿命(時間)
40000
色温度(K)
4700~5300
LED
SMD 2835 120個/m
入力電圧(V)
AC100 (50HZ/60HZ)
防水保護等級
IP65
使用温度(℃)
-20~40
使用湿度(%RH)
0~90
材質(枠)
PVC(V0防火レベル)+銅
電力(W)
11 (+10%)
寸法(幅W×厚さ)(mm)
18×8
絶縁階級
Class III
耐熱温度(℃)
チューブ(PVC):120、LED素子:150
種別
片面発光
材質
ポリオレフィン系
幅(mm)
13.6
電源(V)
DC12
コード長さ(m)
0.2
均等荷重(g)
48
コントローラー内蔵型(夜間自動点滅式)
AC100V電源。1つの電源から50本接続可能。
コントローラーがいらない。球切れがない。
超高輝度 LED赤色
LED数40個(チューブ1本あたり)
消費電力3.5W
長さ(m)
10
色
赤
材質
ポリカーボネート樹脂
質量(kg)
約2
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
高輝度のLEDを使用!。船舶用に開発した高輝度LEDテープライト。防滴仕様なので屋外で使用可能。10cm間隔でカットして使用可能(50cm・1mなど)。カットして使用される場合:切断面にシリコンでの防水加工が必要。標準で5m仕様。本体は錆びたり劣化しにくいシリコン製。専用の取付パーツ・シリコンキャップ(標準装備)
型式
MR5-24W
寸法(mm)
9×12×5000
質量(g)
600
電圧(V)
DC24~28
消費電力(W)
最大70
内容
本体(5m)・シリコン取付パーツ(20個)・シリコンキャップ(20個)・取扱説明書
本体
シリコン製
全光束(Lm)
7000 ※白色・5mでの明るさ
LED色
白色
LED使用数(個)
300
1式
¥36,980
税込¥40,678
6日以内出荷
作業灯としてしっかり使える抜群の明るさ!。両面発光タイプのため、発光面の方向を気にしなくてもOK。1mあたりの全光束1400Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。最大50mまで連結可能。(連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。)。屈曲に強い、優れた耐久性。万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能。(50cm間隔で切断可能です。)
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
全光束(Lm)
1400(両面合計)
保護等級
防水
電球の種類
LED
USB接続なので簡単にケースやモニタの周辺から、机や壁まで這わせることができます。
インテリアや車内装飾にも流用できます。
USBバッテリーと組み合わせれば屋外でも利用できるので、キャンプ場でのパーティなどの演出に最適です。
LED1つごと自由に切って使えます。
テープ幅(mm)
9
電源
USB接続
固定方法
両面テープ固定
防水性
IP65準拠
電球の種類
LED
照度、耐久性抜群のLEDテープライト。
巻いて、曲げて、屈曲に強いタフな照明。
作業灯としてしっかり使える明るさ。
最大連結24m(8灯)でライン照明に。
ちょうどいい長さに切って調整(絶縁保護キャップ付属)。
二重絶縁構造。
屋外用防雨型。
用途倉庫やガレージの照明などに
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
300×1×0.8
材質
PVC
防塵防水性能
IP55
全光束(Lm)
600/m
色温度(K)
5000
保護等級
防水(IP55)
消費電力(W)
18
LED寿命(時間)
30000
長さ(m)
3
耐衝撃性能
IK10(耐衝撃)
使用場所
屋外
電球の種類
LED
発光長(mm)
3000
中間スイッチ付で電源の入/切が手元で簡単に操作できます。LED照明なのに煩わしいACアダプターは不要で、直接ACコンセントに差し込んで使用できます。
電圧(V)
100
電球の種類
LED